Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Støtteben højdeindstillelig, Højde 650 − 900 mm, Dybde: 760mm

Art.-nr.: 933625 760
760

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie KOMBI
Højdeindstillingsområde 650 mm - 900 mm
Bredde 80 mm
Dybde 760 mm
Indvendigt mål 680 mm
Passer til pladedybde 800 mm
Produkttype Støtteben

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 933625 760
EAN/GTIN 4045197548481
Producentnummer 933625 760
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af kantet stålplade, med tværstivere. Med 2 gevind M10 til ekstra montering af højdejusteringsskruer nr. 930100 str. M10.
Højden kan indstilles mellem 650 og 900 mm i trin på 25 mm.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Ved fuldstændig udkørt højde skal bagbeklædning monteres.