{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
| Filebænk, højde | 850 mm | |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 100 kg | |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 1.200 kg | |
| Pladetykkelse | 50 mm | |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 90 % | |
| Højdeudligning | 25 mm | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMPAKT-L-filebænk | |
| Højde | 850 mm | |
| Arbejdsplade, længde | 1.800 mm | |
| Arbejdsplade, dybde | 700 mm | |
| Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
| Understelsbredde | 1.800 mm | |
| Understelsdybde | 630 mm | |
| Skuffer, nyttebredde | 490 mm | |
| Skuffer, nyttedybde | 520 mm | |
| Dørhøjde (højre) | 540 mm | |
| Antal skuffer | 5 | |
| Materiale, bordplade | Bøge-multiplex | |
| Overflade, bordplade | lakeret med klar lak | |
| Filebænk på række | ja – filebænk-midterdel | |
| Vægt | 167 kg | |
| Produkttype | Filebænk |
| Artikelnummer | 932800 1800M | |
| EAN/GTIN | 4045197171542 | |
| Producentnummer | 932800 1800M | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |