Udførelse:
Værktøjsskabskabinet i 40×24G, passende til skuffer 36×20G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.
Passer til:
Lakering:
Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.
Bemærk:
Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
- Skuffer til opbevaring af værktøj.
- Hylde opbevaring af emner og værktøj.
- Til industriel anvendelse indendørs.
- Anvendelse på tørt og fast underlag.
- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
- Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
- Skabet forankres i gulvet.
- Ved ombygning til montagevogn skal skufferne udskiftes med GridLine skuffe med separat oplåsning af skufferne med én hånd.
- Vær opmærksom på kabinettets vægt ved beregning af den mobile enheds bæreevne.
- Vær opmærksom på nyttehøjden ved selvbestykning.
- Kan kombineres med mobil GridLine-enhed, varenr.
- 958480 størrelse 24 eller 28.
- Kan kombineres med GridLine skabe med samme dybde og højde.
- Må kun bestykkes med GridLine skuffer med separat oplåsning af skufferne med én hånd.
- Blokér begge styrehjul ved at aktivere hjulbremserne efter henstilling.
- Hjørne-forbindelsesskab til værktøjsskabe med dybden 700 mm (28G).
- Kan kombineres med GridLine skabe med samme dybde og højde.
- Til bestykning med GridLine skuffeindsats med værktøjsholder.
- Kan kombineres med GridLine skabe med samme dybde og højde.
Ukorrekt anvendelse- Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
- Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
- Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
- Læg ikke genstandene hurtigt ned.
- Der må ikke stilles noget på montagevognen eller siddes på den.
- Der må ikke transporteres personer.
- Kan ikke kombineres med mobil enhed.
- Der må aldrig åbnes flere af skufferne samtidigt.
- CNC-underskab: Kan ikke kombineres med mobil enhed.