Mobil enhed, eftermonteringssæt, passende til kabinetdybde i G: 20

Art.-nr.: 958480 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

passende til kabinetdybde i G Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anlægshøjde 160 mm
Dybde 500 mm
Hjul-⌀, fast hjul 125 mm
Hjul-⌀, drejehjul 125 mm
Maks. bæreevne 200 kg
Produkttype Kørestel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 958480 20
EAN/GTIN 4062406133474
Producentnummer 958480 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GridLine mobil enhed bestående af 2 forzinkede pladestålstraverser. Komplet med hjulsæt monteret og 1 sæt 2K Haptoprene®-skydegreb. Til påskruning på GridLine skabe og værktøjsskabe. Skydes væk fra sidevæggen.
Til efterfølgende montering til GridLine skabe og værktøjsskabe.

Passer til:

Skabe nr. 940001940123; nr. 940801940863.

Leveringsomfang:

1 × travers med 2 drejelige hjul med bremse, 1 × travers med 2 faste hjul, 1 × skydegrebssæt.

Advarsel:

På grund af risikoen for at vælte skal der til montering af den mobile enhed altid tages højde for den angivne maksimale skabshøjde.
Vedrørende bæreevnen bedes du tage hensyn til skabets/værktøjsskabets egenvægt.

Bemærk:

Mobil enhed egnet til GridLine skabe op til en højde på maks. 1250 mm. Maks. samlet bæreevne 200 kg. Kun til GridLine skabe uden skuffer.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Mobil enhed til montering på GridLine-skab eller værktøjsskab med en maksimal bredde på 1250 mm (50 G) iht. kombinationstabellen.
  • Skydegreb uden monteringsblok til montering på GridLine skab og værktøjsskab.
  • Skydegreb med monteringsblok til montering på arbejdsplader på filebænke (mobil).
  • Ved montering på værktøjsskabe erstattes skufferne med GridLine skuffer med separat oplåsning af skufferne med én hånd.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke stilles noget på skabet eller siddes på det. Der må ikke transporteres personer.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Ikke til montering på skab med bredden 1500 mm eller 2000 mm (60 G og 80 G).