GARANT GreenPlus-hjørnearbejdsplade i krydslimet bambus, Passer til tilslutningspladedybde: 750mm

Art.-nr.: 926302 750
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Passer til tilslutningspladedybde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus
  • Pladetykkelse: 50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæredygtighed GARANT GreenPlus
Pladetykkelse 50 mm
Passer til tilslutningspladedybde 750 mm
Materiale, bordplade Bambuslameller krydslimet
Bordplade, overflade slebet, olieret uden restprodukter
Hjørnediagonal 45°
Produkttype Filebænk, bordplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 926302 750
EAN/GTIN 4062406107123
Producentnummer 926302 750
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Størrelse 1000×1000×50 mm med 45° skrå flade, tilspidset til 750 mm pladedybde.

Passer til:

Støtteben nr. 927000927042, nr. 927062927068.