Tilbagetrukket fodstykke inklusive manuel højdeindstilling, Højde af fodstykke: 800mm

Art.-nr.: 927042 800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde af fodstykke (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højdeindstillingsområde 800 mm - 950 mm
Bredde 50 mm
Dybde 475 mm
Passer til pladedybde 750 mm
Produkttype Støtteben

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 927042 800
EAN/GTIN 4062406107864
Producentnummer 927042 800
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 927122 til stabilisering. Tilbagetrukne fodstykker må ikke omdannes til mobile fodstykker.
Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Må kun monteres ved de tilhørende boringer.
  • Fodstykke til montering på bordpladen GridLine Vario-filebænken.
  • Montering kun i kombination med bagvæg, skuffekabinet eller knudeplader.
  • Kabelkanaler i foden til kabelforbindelser.
  • Støttefod til montering på hjørnebordplade.
  • Højdejusterbar for at sikre en lige arbejdsflade.
  • Montering kun i kombination med bagvæg eller to knudeplader nr.
  • 927122.
  • Kabelkanaler i foden til ledninger.
  • Knudeplade til montering på bordplade og fodstykke af GridLine Vario-filebænken.
  • Til afstivning og stabilisering af filebænken.
  • Dobbelt knudeplade: Til sammenkobling af to bordplader.
  • For at få de to bordplader til at flugte, er det nødvendigt at montere et ekstra koblingsbeslag.