{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
| Højdeindstilling, arbejdsplads | 700-1000 mm | |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 250 kg | |
| Udførelse højdeindstilling | Elektrisk | |
| Pladetykkelse | 40 mm | |
| Højdeudligning | 25 mm | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Model | eLevel+ | |
| Serie | Workstation | |
| Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til | 700 mm - 1.000 mm | |
| Højde med bagvæg | 1.000 mm | |
| Bredde | 2.000 mm | |
| Dybde | 800 mm | |
| Arbejdsplade, længde | 2.000 mm | |
| Arbejdsplade, dybde | 700 mm | |
| Arbejdsplade, tykkelse | 40 mm | |
| Princip for højdeindstilling | kun med arbejdsplade | |
| Højdeindstilling, trinløs | ja | |
| Stiktype indgang | F | |
| Nominel spænding | 250 V | |
| Materiale, bordplade | Eterlux | |
| Belægning, bordplade | Eterlux (melamin / fenolharpiks) | |
| Belægning, tykkelse | 2,7 mm | |
| Overflade, bordplade | Meget ridse- og varmebestandig belægning | |
| Farve overflade arbejdsplade | lysegrå | |
| Betjeningspanel med display og memoryfunktion | ja | |
| Vægt | 105 kg | |
| Produkttype | Arbejdsbord |
| Artikelnummer | 920024 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406119560 | |
| Producentnummer | 920024 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |