Workstation eLevel med bambusplade, Længde: 1000mm

Art.-nr.: 920016 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling, arbejdsplads: 700-1000
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 250
  • Udførelse højdeindstilling: Elektrisk
  • Pladetykkelse: 50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling, arbejdsplads 700-1000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 250 kg
Udførelse højdeindstilling Elektrisk
Pladetykkelse 50 mm
Højdeudligning 25 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Model eLevel
Serie Workstation
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til 700 mm - 1.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 800 mm
Arbejdsplade, længde 1.000 mm
Arbejdsplade, dybde 700 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Princip for højdeindstilling komplet opbygning
Højdeindstilling, trinløs ja
Stiktype indgang F
Nominel spænding 250 V
Materiale, bordplade Bambus
Betjeningspanel med display og memoryfunktion ja
Vægt 70 kg
Produkttype Arbejdsbord

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 920016 1000
EAN/GTIN 4062406254896
Producentnummer 920016 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Workstation eLevel − trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses højden af hele arbejdspladsen.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, kan ikke konfigureres.
Løftesøjle eloxeret aluminium, kan ikke konfigureres.
Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 pulverlakeret, ikke konfigureres.

Bemærk:

  • Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.
  • Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • For et ergonomisk arbejde, både siddende og stående.
  • Må kun anvendes indendørs.
  • Til anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.
  • Reparationer udført af Hoffmann Groups kundeservice.

Ukorrekt anvendelse
  • Det er forbudt at stille eller sætte sig på Workstation.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Kan ikke kombineres med kabinetter, der overstiger 500 mm i højden.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.