• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

LED-lampe til værkstedsvogn inklusive bæresøjler, Type: 20

Art.-nr.: 914871 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ToolCar
ATEX-zone Ingen
Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 20 W
Lysnet 1.700 lm
Energiforsyning Eldrevet
Lampearmatur, længde 625 mm
Lampearmatur, bredde 123 mm
Lampearmatur, højde 33 mm
Bærearm, udhæng 350 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Produkttype Monteringslampe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914871 20
EAN/GTIN 4045197893741
Producentnummer 914871 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Belysningsenhed komplet med lysarmatur, tilslutningskabel og bærearme, der sættes på værkstedsvognens eller det mobile arbejdsbords bæresøjler. Bærearm med gennembrydning til gennemføring af kablet gennem bæresøjlerne. Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimmerfri med en neutral hvid lysfarve og en lystemperatur på 4000 K.
Denne lygte indeholder indbyggede LED-lamper. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.

Passer til:

Leveringsomfang:

LED-lampe inklusive strømforsyning, med Wieland-stik til tilslutning til kabelopruller, 2 bærearme.

Bemærk:

Kabelopruller nr. 914890 str. DE til strømtilslutning skal også bestilles.