{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hammerhoved-⌀ | 80 mm | |
| Serie | SUPERCRAFT | |
| Hovedlængde med indsatser | 200 mm | |
| Banernes slagflade-⌀ | 80 mm | |
| Skaftlængde | 800 mm | |
| Samlet længde | 880 mm | |
| Vægt | 4,41 kg | |
| Materiale, hus | Stål | |
| Materiale, indsats | Nylon, hvid, hård | |
| Materiale, skaft | Hickorytræ | |
| rekylfri | ja | |
| Produkttype | Hammer |
| Artikelnummer | 755400 80/4 | |
| EAN/GTIN | 4030618301851 | |
| Producentnummer | 3366.081 | |
| Producent/ansvarlig person | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |