Rekylfri blød hammer med polyurethan-baner, Mål, hammerhoved: 30X40mm

Art.-nr.: 755210 30X40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager

Vælg variant og styktal

Mål, hammerhoved (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Mål, hammerhoved 30×40 mm
Serie SUPERCRAFT
Hovedlængde med indsatser 117 mm
Samlet længde 300 mm
Vægt 0,68 kg
Greb Ergonomisk gummigreb
Materiale, hus Stabilt stålpladehus
Materiale, indsats Polyurethan, gul, mellemhård
rekylfri ja
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 755210 30X40
EAN/GTIN 4030618301844
Producentnummer 3380.040
Producent/ansvarlig person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt stålhus formet i ét stykke (patenteret). Rekylfri i kraft af stålkuglefyld. Baner i farveægte, slidstærkt polyuretan (middelhårdt). Også ideel til pladebearbejdning og direkte slag på hjørner og kanter.