Blød SIMPLEX-hammer uden baner, med skaft, Kabinet-⌀ / materiale: 30Gmm

Art.-nr.: 753300 30G
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
88 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ / materiale (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabinet-⌀ 30 mm
Serie Blød SIMPLEX-hammer
Hovedlængde med indsatser 90 mm
Banernes slagflade-⌀ 30 mm
Skaftlængde 260 mm
Samlet længde 300 mm
Materiale, hus Støbestål
Produkttype Hus til blød hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 753300 30G
EAN/GTIN 2050001008404

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der passende baner.
Alle banetyper kan kombineres med hinanden.
Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.
Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Anvendelse:

Str. A = aluminiumhus: Til let arbejde som f.eks. positionsslag.
Str. G = støbejerns-hus: Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med A = aluminiumhus; G = støbejernshus.