Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft, til kabinet-⌀ / materiale: 30Gmm

Art.-nr.: 753310 30G
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
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

til kabinet-⌀ / materiale (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabinet-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX
Banernes slagflade-⌀ 30 mm
Vægt 225 g
Materiale, hus Støbestål
Produkttype Hus til blød hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 753310 30G
EAN/GTIN 4030618301295
Producentnummer 3011.030
Producent/ansvarlig person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, todelt slaghoved i aluminium eller støbegods. Den passende bane er klar til det aktuelle formål. Alle banetyper kan kombineres med hinanden.

Anvendelse:

Str. A = aluminiumhus: Til let arbejde som f.eks. positionsslag.
Str. G = støbejerns-hus: Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Passer til:

SIMPLEX-gummihammer nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med A = aluminiumhus; G = støbejernshus.