{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | SIMPLEX | |
| Hovedlængde med indsatser | 110 mm | |
| Banernes slagflade-⌀ | 40 mm | |
| Skaftlængde | 280 mm | |
| Samlet længde | 330 mm | |
| Vægt | 0,75 kg | |
| Materiale, hus | Støbestål | |
| Materiale, indsats | Blødt metal, hårdt | |
| Materiale, skaft | Træ | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Produkttype | Hammer |
| Artikelnummer | 753200 40G | |
| EAN/GTIN | 4030618300281 | |
| Producentnummer | 3009.040 | |
| Producent/ansvarlig person | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |