Simplex-gummihammer med superkunststofbaner, hvid, Kabinet-⌀ / materiale: 30Gmm

Art.-nr.: 753100 30G
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
124 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ / materiale (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SIMPLEX
Hovedlængde med indsatser 90 mm
Banernes slagflade-⌀ 30 mm
Skaftlængde 260 mm
Samlet længde 300 mm
Vægt 0,32 kg
Materiale, hus Støbestål
Materiale, indsats Superplastik, middelhårdt
Materiale, skaft Træ
Farve hvid
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 753100 30G
EAN/GTIN 4030618300175
Producentnummer 3007.030
Producent/ansvarlig person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der passende baner.
Alle banetyper kan kombineres med hinanden.
Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Anvendelse:

Str. A = aluminiumhus: Til let arbejde som f.eks. positionsslag.
Str. G = støbejerns-hus: Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med A = aluminiumhus; G = støbejernshus.