Simplex-gummihammer med gummi-kompositionsbaner, sort, Kabinet-⌀ / materiale: 30Gmm

Art.-nr.: 752800 30G
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
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ / materiale (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SIMPLEX
Hovedlængde med indsatser 90 mm
Banernes slagflade-⌀ 30 mm
Skaftlængde 260 mm
Samlet længde 300 mm
Vægt 0,345 kg
Materiale, hus Støbestål
Materiale, indsats Gummikomposition, middelhård
Materiale, skaft Træ
Farve sort
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 752800 30G
EAN/GTIN 4030618300045
Producentnummer 3002.030
Producent/ansvarlig person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der passende baner.
Alle banetyper kan kombineres med hinanden.
Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Anvendelse:

Str. A = aluminiumhus: Til let arbejde som f.eks. positionsslag.
Str. G = støbejerns-hus: Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med A = aluminiumhus; G = støbejernshus.