Blød hammer med gummibaner, sort, Husets ⌀/materiale: 60Gmm

Art.-nr.: 752500 60G
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Husets ⌀/materiale (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hovedlængde med indsatser 149 mm
Banernes slagflade-⌀ 60 mm
Skaftlængde 335 mm
Samlet længde 410 mm
Vægt uden baner 940 g
Farve sort
rekylfri ja
Indsatser, kan kombineres ja
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 752500 60G
EAN/GTIN 4045197977410
Producentnummer 752500 60G
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Blød hammer med tilbageslagsdæmpning og udtagelige funktionsbaner til anvendelse som normal blød hammer. Stabilt og todelt finstøbt hus af kvalitativt sejhærdningsstål. Banerne kan kombineres og skiftes. Med skaft i amerikansk hickorytræ, lakeret.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 752530 og reserveindsatser under nr. 752540752560.