• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Blød hammer med gummibaner, sort, Husets ⌀/materiale: 30Gmm

Art.-nr.: 752500 30G
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager

Vælg variant og styktal

Husets ⌀/materiale (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hovedlængde med indsatser 92 mm
Banernes slagflade-⌀ 30 mm
Skaftlængde 260 mm
Samlet længde 300 mm
Vægt uden baner 228 g
Farve sort
rekylfri ja
Indsatser, kan kombineres ja
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 752500 30G
EAN/GTIN 4045197976581
Producentnummer 752500 30G
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Blød hammer med tilbageslagsdæmpning og udtagelige funktionsbaner til anvendelse som normal blød hammer. Stabilt og todelt finstøbt hus af kvalitativt sejhærdningsstål. Banerne kan kombineres og skiftes. Med skaft i amerikansk hickorytræ, lakeret.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 752530 og reserveindsatser under nr. 752540752560.