• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Hammerskaft, Skaftlængde: 300mm

Art.-nr.: 751700 300
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftlængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 5111
Skaftlængde 300 mm
Til hamre med en vægt på 0,3 kg
Produkttype Skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 751700 300
EAN/GTIN 4028656482205
Producentnummer PP27080
Producent/ansvarlig person Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 HAVIXBECK, Deutschland, www.stiele-fohrmann.de

Betegnelse

Udførelse:

I knastfrit træ, kvalitet 1a. Vokset lige. Fiberretning parallelt med skaftaksen. Overfladen er glatslebet og vokset.
Afrundet.

Norm:

DIN 5111 og DIN 5112.

Passer til:

Hamre med ovalt øje iht. DIN.

Bemærk:

Egner sig ikke til hammer nr. 750125 og nr. 750810.