Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Forhammer med Hickoryskaft, Vægt uden skaft: 3kg

Art.-nr.: 750810 3

Vælg variant og styktal

Vægt uden skaft (kg) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt uden skaft 3 kg
Skaftlængde 600 mm
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 750810 3
Producentnummer 750810 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hammerhoved smedet, hærdet, bruneret og slebet på alle sider. Overflade sortlakeret, arbejdsflader blanke.
Med hickoryskaft.

Norm:

DIN 1042

Materiale:

Special-værktøjsstål.