• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Splituddriver, normal kvalitet, lakeret, Spids-⌀ D: 2mm

Art.-nr.: 747000 2
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
1.924 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ D 2 mm
Norm DIN 6450 C
Hel længde L1 150 mm
Dornlænge L2 30 mm
Skaft-⌀ S 10 mm
Materiale Krom-vanadium-lufthærdningsstål
Overflade Lakeret
Produkttype Splituddrivere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 747000 2
EAN/GTIN 4049002002786
Producentnummer 450 002 0
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Faktisk ⌀ på 0,05 − 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

Norm:

DIN 6450.
Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

Materiale:

Normal kvalitet i krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret.