• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Splituddriver, normal kvalitet, lakeret, Spids-⌀ D: 6mm

Art.-nr.: 747000 6
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
2.142 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ D 6 mm
Norm DIN 6450 C
Hel længde L1 150 mm
Dornlænge L2 50 mm
Skaft-⌀ S 10 mm
Materiale Krom-vanadium-lufthærdningsstål
Overflade Lakeret
Produkttype Splituddrivere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 747000 6
EAN/GTIN 4049002002854
Producentnummer 450 006 0
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Faktisk ⌀ på 0,05 − 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

Norm:

DIN 6450.
Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

Materiale:

Normal kvalitet i krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret.