• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Nylondorn og nylonuddriverdorn, rekylfri, Hoved-⌀: 20mm

Art.-nr.: 745250 20
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
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUPERCRAFT
Hoved-⌀ 20 mm
Hel længde 150 mm
Produkttype Kørner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 745250 20
EAN/GTIN 4030618302087
Producentnummer 3408.020
Producent/ansvarlig person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Betegnelse

Udførelse:

Stålmellemstykke med udskiftelige nylonbaner.
Med stålkuglefyldning, der modvirker tilbageslaget.

Bemærk:

Ekstra nylonindsatser fås under nr. 754910.