• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Kombinationstang, forkromet med greb, Hel længde: 140mm

Art.-nr.: 701601 140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KNIPEXtend
Hel længde 140 mm
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 1,8 mm
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ 2,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Bakkeegenskab takkede
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade forkromet
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 701601 140
EAN/GTIN 4003773039730
Producentnummer 03 05 140
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Fortandede gribekæber. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 60 HRC).
Forkromet tang, håndtag med multi-komponent greb og KNIPEXtend-interface.
KNIPEXtend bruges til at forbinde udvidelser, såsom ColorCode Clips (CCCer) til tilpasning eller TetheredTool Clips (TTCer) til fastgørelse af en TetheredTools-faldsikringsanordning.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål.

Bemærk:

Tidligere model nr. 701600 kan stadig bestilles, indtil KNIPEXtend-modellerne er tilgængelige.