{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | KNIPEXtend | |
| Hel længde | 200 mm | |
| Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
| Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,8 mm | |
| Norm | DIN ISO 5746 | |
| Bakkeegenskab | takkede | |
| Greb | Flerkomponentovertræk | |
| Materiale | Special-værktøjsstål | |
| Overflade | forkromet | |
| gnistfri | nej | |
| Produkttype | Multifunktionstang |
| Artikelnummer | 701601 200 | |
| EAN/GTIN | 4003773041146 | |
| Producentnummer | 03 05 200 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |