Præcisions-låseringstangsortiment til indvendige og udvendige ringe, Antal tænger: 8

Art.-nr.: 700156 8
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal tænger Sæt pris 8 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Anvendelse, låseringstænger: Inderring, vinklet; Udvendig ring, vinklet; Inderring, lige; Udvendig ring, lige

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal tænger 8
Anvendelse, låseringstænger Inderring, vinklet; Udvendig ring, vinklet; Inderring, lige; Udvendig ring, lige
Norm DIN 5256 C og D; DIN 5254 A og B
Til indvendig låserings-⌀ 12 – 25; 19 – 60 mm
Til udvendig låserings-⌀ 10 – 25; 19 – 60 mm
Spids-⌀ indvendige låseringstænger 1,25; 1,8 mm
Spids-⌀ udvendige låseringstænger 1,25; 1,8 mm
Hel længde, maks. indvendige låseringstænger 130; 140; 170; 180 mm
Hel længde, maks. udvendige låseringstænger 130; 140; 175; 185 mm
Produkttype Låseringstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 700156 8

Betegnelse

Udførelse:

Greb og led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden. Tang sort, hoved slebet, greb overtrukket med kunststof.
Yderringstængernes led med integreret åbnefjeder.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Norm:

DIN 5256 C og D − til indvendige låseringe.
DIN 5254 A og B − til udvendige låseringe.

Leveringsomfang:

1 låseringstang nr. 719790 af hver str. J1; J2; J11; J21.
1 låseringstang nr. 719890 af hver str. A1; A2; A11; A21.

Bemærk:

Sortiment med kuffert se nr. 700155 str. 8