Præcisionslåseringstang, Type: A0

Art.-nr.: 719890 A0
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
288 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Anvendelse, låseringstænger: Udvendig ring, lige

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Udvendig ring, lige
Hel længde 140 mm
Til udvendig låsering-⌀ 3 mm - 10 mm
Spids-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5254 A
Form A
Kæbeform lige
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Specialstål
Overflade kemisk gråfarvet.
med begrænsningsanslag nej
Led med integreret returfjeder ja
Greb med fikseringsanordning nej
Udskiftelig spids nej
Produkttype Låseringstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 719890 A0
EAN/GTIN 4003773048718
Producentnummer 49 11 A0
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.
Tang kemisk gråfarvet. Greb overtrukket med kunststof. Led med integreret åbnefjeder.
Form A − lige kæber.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5254 A og B − til udvendige låseringe.