Værktøjskuffert „BIG Basic Move”, Type: 1

Art.-nr.: 692613 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: ABS
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer
  • Kuffert, belastbarhed: 20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse BIG Basic Move
Materiale ABS
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Kuffert, belastbarhed 20 kg
Indvendige mål, længde 480 mm
Indvendige mål, bredde 350 mm
Indvendige mål, højde 200 mm
Vægt 6,8 kg
med hjul ja
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692613 1
EAN/GTIN 4003773057512
Producentnummer 00 21 06 LE
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Solid konstruktion af sort ABS-materiale med omløbende ramme af aluminium og hængsler af metal. Kufferten har et stabilt og ergonomisk bærehåndtag. Der medfølger 2 etiketter til individuel mærkning på etiketfeltet. Værktøjsbakkerne består af smudsafvisende PP-hulrumsplader.
Med 2 integrerede vippelåse af metal og 1 trecifret talkodelås.
Med et teleskophåndtag indfattet i bunden samt to udvendige skøjteruller, der gør transporten behagelig.
Indvendig indretning:
I alt 54 indstikningsmuligheder:
1 bundbakke (kan fastgøres med trykknap) med 4 opdelinger på langs (2× kort og 2× lang).
1 værktøjsbakke med 13 indstikningsrum og 1 fladt rum, der dækker bundbakken.
1 værktøjsbakke med i alt 21 indstikningsrum på for- og bagsiden.
1 værktøjsbakke med 10 indstikningsrum og 1 elastikflap på forsiden og 1 klemmerum med 7 elastikflapper på bagsiden.