{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | BIG Basic Move | |
| Materiale | ABS | |
| Type af værktøjsopbevaring | Indstikslommer | |
| Kuffert, belastbarhed | 20 kg | |
| Indvendige mål, længde | 480 mm | |
| Indvendige mål, bredde | 350 mm | |
| Indvendige mål, højde | 200 mm | |
| Vægt | 6,8 kg | |
| med hjul | ja | |
| Produkttype | Værktøjstransportsystem |
| Artikelnummer | 692613 1 | |
| EAN/GTIN | 4003773057512 | |
| Producentnummer | 00 21 06 LE | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |