• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Værkstedsvogn, inkl. universalt værktøjssortiment, 174 dele til 4 skuffer, Type: 1

Art.-nr.: 689000 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 40
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Skuffer, nytteflade i G 20×16
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10; 8×20
Drivfirkant 1/2 tommer
Cylinderlås Modulær låseindsats
Bestykning bestykket
Højde 1.000 mm
Bredde 800 mm
Dybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 400 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 16
Antal skuffer 7
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 689000 1
EAN/GTIN 4062406158927
Producentnummer 689000 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt værkstedsvogn fra den nye GridLine-serie med 7 skuffer, hvoraf 4 er bestykket med det medfølgende professionelle værktøj i høj kvalitet. Bestående af følgende dele: Skruenøgler, topnøgler 1/2 tomme, skruetrækkere, tænger, hamre, file, slagværktøj, bits, vinkelnøgler og supplerende artikler. De resterende 3 skuffer kan bruges individuelt. Universal-værktøjssortimentet sidder præcist i tofarvede PE-hårdskumindsatser, hvorved hvert enkelt værktøj får sin egen faste plads i værkstedsvognen.
Skufferne åbnes ved hjælp af et låsegreb, der er integreret i gribelisten.
For hver 75 mm skuffe medfølger 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75 og for hver 125 mm skuffe medfølger 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125. Pladen kan alt efter behov udskiftes til andre arbejdsplader (f.eks. bambus).
Værkstedsvognens udførelse:
  • Storfladet. Praktisk. Ridsefast, skridsikker og yderst overfladeskånsom X-ABS-plade.
  • Systemopbygget. Kan opdeles. 7 skuffer giver plads til masser af værktøj.
  • Optisk. Stærk. Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit RAL 7016.
  • Mobil. Stabil. 2 faste hjul og 2 styrehjul med hjulbremse giver en pålidelig, rolig gang og en god stabilitet.

Leveringsomfang:

Værkstedsvogn: 1 stk. nr. 914540 str. 7
Ringgaffelnøglesæt, 19 dele: 1 stk. nr. 952428 str. 19
Skruetrækkersortiment til lige kærv og Phillipsskruer, 13 dele: 1 stk. nr. 953432 str. 13
Topnøglesortiment 1/2 tomme, 30 dele: 1 stk. nr. 953747 str. 30
Hammersortiment, 3 dele: 1 stk. nr. 750110 af hver str. 300; 500
1 stk. nr. 752520 str. 40G
Tangsortiment, 5 dele: 1 stk. nr. 954201 str. 5
Filesæt, 5 dele: 1 stk. nr. 517411 str. 200
Vinkelnøgle-sortiment til Torx® og 6-kant, 22 dele: 1 stk. nr. 953141 str. 22
Sortiment med mejsler, dorne og splituddrivere, 10 dele: 1 stk. nr. 954652 str. 10
Værkstedstilbehør, sortiment, 63 dele: 1 stk. nr. 676040
1 stk. nr. 845020 str. 18
1 stk. nr. 763030 str. 205
Måleværktøjs-sortiment, 4 dele: 1 stk. nr. 410100 str. 150
1 stk. nr. 461900 str. 3
1 stk. nr. 466200 str. 2
1 stk. nr. 081505 str. 125

Bemærk:

Værktøjet leveres løst.
Du finder yderligere værktøjssorteringssystemer til værkstedsvognen fra nr. 952048. Forsendelse af den bestykkede værkstedsvogn 689000 str. 1 er kun mulig inden for EU.