{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hovedlængde med indsatser | 92 mm | |
| Banernes slagflade-⌀ | 30 mm | |
| Skaftlængde | 260 mm | |
| Samlet længde | 300 mm | |
| Vægt uden baner | 228 g | |
| Farve | natur | |
| rekylfri | ja | |
| Indsatser, kan kombineres | ja | |
| Produkttype | Hammer |
| Artikelnummer | 752520 30G | |
| EAN/GTIN | 4045197978035 | |
| Producentnummer | 752520 30G | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |