Mangetandet bit, 1/4 tomme C 6,3, Til skruer: M4

Art.-nr.: 675565 M4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til skruer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 860/1 XZN
Til skruer M4
Hel længde 25 mm
Drivprofil Flertandet bit
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675565 M4
EAN/GTIN 4013288034953
Producentnummer 05066150001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Standardudførelse, sejhærdet.

Anvendelse:

Til XZN-skruer.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.