Skaft med magnet/ hurtigkobling, sekskantskaft: 6,3

Art.-nr.: 675050 6,3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
394 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskantskaft Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskantskaft 6,3 mm
Hel længde 50 mm
Sekskantet udgang D 6,3 (1/4 tomme)
Drev, på maskinen E 6,3 (1/4 tomme)
maskinkompatibel ja
Produkttype Bitholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675050 6,3
EAN/GTIN 4045197611598
Producentnummer 675050 6,3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

To dele, dvs. skaft og bits separat. Derved skal kun bitten udskiftes i tilfælde af slid.
Universalholder med automatisk hurtigkobling og magnet til C 6,3- og E 6,3-bits (en magnet holder skruen).
  • Holder til C 6,3 og E 6,3 bits.
  • Hylsteret går i hak i den åbne stilling. Ved indføring af en bit låser det automatisk.
  • Selv de mindste bits kan udtages uden problemer, da hylstret løfter bitten af magneten − hurtigere bitskift, altid kun med én hånd.