• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone, Krydskærvstørrelse / hel længde: 1/25mm

Art.-nr.: 675105 1/25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.573 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse / hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN ISO 1173
Krydskærvstørrelse 1
Hel længde 25 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Bit-sekskantskaft C 6,3
Farvekodning ja
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675105 1/25
EAN/GTIN 4062406118075
Producentnummer 675105 1/25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Med torsionszone, sejhærdet. Torsionszonen reducerer kraftspidser ved skruning. Derved skånes krydskærvprofilen, og levetiden forlænges (undtagen str. TX40).

Anvendelse:

Til krydskærvskruer til Phillips DIN 3128 hhv. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.