PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3, sekskant: 1,5mm

Art.-nr.: 674242 1,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    35,05 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    29,22 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
833 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PrecisionBits
sekskant 1,5 mm
Hel længde 50 mm
Drivprofil unbrakonøgle
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 674242 1,5
EAN/GTIN 7610733261215
Producentnummer E6.210/1,5

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Anvendelse:

Til unbrakoskruer DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Meget stærkt specialstål med højest mulig hårdhed ved særligt seje materialer.