{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Maks. moment | 40 Nm | |
| Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
| Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
| Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 % | |
| Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
| Interface | USB-interface; Bluetooth®-interface | |
| App-integration | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Testprotokol | Producentens testrapport | |
| Serie | MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT | |
| Samlet længde L | 252 mm | |
| Momentområde | 4 Nm - 40 Nm | |
| Opløsning | 0,01 Nm | |
| Vægt | 420 g | |
| Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 17,5 mm | |
| Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
| Display | digital | |
| Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 4 | |
| Batteritype | LR3 | |
| Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
| Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
| Emballage | stabil kunststofkuffert | |
| Måleværktøj | elektronisk | |
| Data, kan logges | ja | |
| Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
| Feedback | udløsning | |
| Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin | |
| Målemetode | Moment; Drejningsvinkel | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 196,5 mm | |
| Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 214 mm | |
| Produkttype | Momentnøgler |
| Artikelnummer | 655017 40 | |
| EAN/GTIN | 4018754357932 | |
| Producentnummer | 96502817 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |