• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Elektronisk momentnøgle uden indstiksværktøj, HCT, Maks. moment: 100Nm

Art.-nr.: 655017 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 432,09 DKK /stk.
  • 1.042,99 DKK /stk.
  • 683,90 DKK /stk.
  • 1.221,78 DKK /stk.
  • 1.475,08 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±2
  • Målenøjagtighed, drejevinkel: ±1
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj
  • Interface: USB-interface; Bluetooth®-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 100 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±2 %
Målenøjagtighed, drejevinkel ±1 %
Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Interface USB-interface; Bluetooth®-interface
App-integration HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Testprotokol Producentens testrapport
Serie MANOSKOP® 766; ​​​​​​​DAPTIQ®; HCT
Samlet længde L 466 mm
Momentområde 10 Nm - 100 Nm
Opløsning 0,1 Nm
Vægt 1.085 g
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] 17,5 mm
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Display digital
Udløsningsindikering akustisk; akustisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 4
Batteritype LR3
Tilslutningsform til indstiksværktøj (firkantsholder)
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Emballage stabil kunststofkuffert
Måleværktøj elektronisk
Data, kan logges ja
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm; lbfft; lbfin
Målemetode Moment; Drejningsvinkel
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 410,5 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 428 mm
Produkttype Momentnøgler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 655017 100
EAN/GTIN 4018754357956
Producentnummer 96502819
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Utrolig præcis, elektronisk moment-/drejevinkelnøgle til skruning og kontrol af skruesamlinger. Overskueligt OLED-display med farvevisning, ekstremt enkel menunavigation. Robust nøgle, der kan anvendes hurtigt og universelt via „direkte tilstand“. 4 måletilstande: Moment og drejevinkel. Processikre resultater gennem moment med vinkelovervågning og drejevinkel med momentovervågning. Kan programmeres via pc; mulighed for beskyttelse mod uautoriseret adgang med adgangskode. Drejevinkelmåling kan udføres nemt uden referencearm. Funktionstilstande Peak (spidsværdi) og Track (medløbende).
Nøglen kan betjenes i udløsende tilstand. Når det indstillede moment eller den indstillede vinkel opnås, udløses nøglen både hør- og mærkbart som en traditionel, mekanisk momentnøgle.
​​​​​​​Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.
Highlights:
  • Nem integration af momentnøglen i HCT-brugerstyring.
  • Trådløs udførelse af Bluetooth®-opdateringer til HCT Adapter.
  • Open Protocol-interface via HCT Windows-appen.
  • Kan anvendes med vores GARANT momenttestapparat HCT og supplerende HCT-funktioner (First Peak-tilstand med samtidig visning af målte værdier for MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT og GARANT momenttestapparatet HCT på displayet på testapparatet).
  • Elektromekanisk drejevinkel-momentnøgle med ægte, mekanisk udløsning.

Fordel:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Fordele ved radiotransmission med Bluetooth®:
  • Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
  • Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
  • Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
  • Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

Inklusive stabil kunststofkuffert (str. 400 til str. 1000 i stabil stålkasse) og 4 batterier (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-datakabel.

Bemærk:

  • Et passende akku finder du under Stahlwille-nummer 54101195.
  • En passende ladeholder finder du under Stahlwille-nummer 54100060.