• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

6-kantet skruebit 1/2 tomme, sekskant: 14mm

Art.-nr.: 643220 14
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
3.305 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 14 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ indgangsside 24 mm
Længde 60 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 643220 14
EAN/GTIN 4045197165299
Producentnummer 643220 14
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-skruetrækkerindsatser fås også i tommestørrelser (GARANT: nr. 643232; HOLEX: Nr. 643222).