6-kantet skruebit 1/2 tomme udførelse med tommemål, sekskant: 1/4tommer

Art.-nr.: 643232 1/4
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
513 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 1/4 tommer
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ indgangsside 22,5 mm
Længde 60 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 643232 1/4
EAN/GTIN 4062406310592
Producentnummer 643232 1/4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.