Topnøglesortiment 1/2″-firkant 32 dele, Type: 6

Art.-nr.: 639066 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 32 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 8-34

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 32
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 8-34 mm
Længde 454 mm
Bredde 253 mm
Højde 64 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 639066 6
EAN/GTIN 4018754261109
Producentnummer 91332368
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 − M22 og til indvendige Torx®-skruer med gevind M5 − M14.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 18 stk. nr. 642200 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Skruebits til Torx®: 8 stk. svarende til nr. 643650 str. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300
Forlængere: 3 stk. nr. 641000 str. 75; 130; 255
Kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2
Skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks