Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme, Torx®-profil: TX20

Art.-nr.: 643650 TX20
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
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX20
Drivfirkant 1/2 tommer
Profilmål A 3,8 mm
⌀ indgangsside 22,7 mm
Længde 55 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 643650 TX20
EAN/GTIN 4018754006649
Producentnummer 03100020
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.