Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 33 dele, metrisk/tommer

Art.-nr.: 634711
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 33 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 3/8
  • Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 7-22
  • Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 1/4-7/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 33
Drivfirkant 3/8 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 7-22 mm
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 1/4-7/8 tommer
Længde 413 mm
Bredde 230 mm
Højde 57 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Nøglestørrelse, mål metrisk / tommer
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 634711
EAN/GTIN 4018754260430
Producentnummer 96021122
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M4 − M14, til skruer/møtrikker med gevind op til 9/16 tomme (amerikanske tommemål).

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, 12-kantede: 16 stk. nr. 637000
str. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
Toppe, 12-kantede: 12 stk. nr. 637100 str. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8
T-greb: 1 stk. nr. 635700
Forlængere: 2 stk. nr. 63 5400 i str. 75; 240 mm
Kardanled: 1 stk. nr. 636200
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635000
Opbevaring i: ABS-kunststofboks