Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme, Type: 3/8

Art.-nr.: 635000 3/8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 3/8 tommer
Norm DIN 3122; DIN 3120
Hel længde 193 mm
Antal tænder 30
Arbejdsvinkel 12 grader
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade forkromet
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 635000 3/8
EAN/GTIN 4018754177776
Producentnummer 12111010
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

DIN 3122-D 10
Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 10 med fjedrende kugle, til indvendig firkant iht. DIN 3120-C 10 med riller.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.