• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Topnøglesortiment 1/4″-firkant 28 dele, Type: S

Art.-nr.: 630295 S
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 28 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 5-13
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 8100 SA 8
Antal dele 28
Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 5-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-6 mm
Emballage Tekstilfoldetaske, burrelåslukning
Længde 204 mm
Bredde 91 mm
Højde 51 mm
Drivprofil 6-kant-hoved; unbrakonøgle; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv skruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630295 S
EAN/GTIN 4013288173836
Producentnummer 05004018001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 − M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M8.
Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 − M6 og indvendige Torx®-skruer med gevind M3 − M6.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Indhold:

Str. S - med reverserbar skralde nr. 632295.
Str. P - med gennemstiksfirkant nr. 632290.

Leveringsomfang:

Topnøgleindsatser 6-kant: 9 stk. nr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 4 stk. nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, til Pozidriv: 2 stk. nr. 675320 str. 1/25; 2/25
Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 6 stk. nr. 675340 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Forlænger med hurtigdrejehylse: 1 stk. 150 mm
Forlænger Wobbel: 1 stk. 56 mm
Forbindelse med hurtigdrejehylse: 1 stk. 1/4 tomme firkant-indsats – bitholder 1/4 tomme
Reversibel skralde (str. S): 1 stk. nr. 632295
Gennemstiksskralde (str. P): 1 stk. nr. 632290
Opbevaring i: tekstilfoldetaske med burrelukning