• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Unbrakonøgle forniklet, sekskant: 5/32tommer

Art.-nr.: 626039 5/32
Rabat
3,62 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (tommer) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 5/32 tommer
Vinkelbenlængde 74×29 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 626039 5/32
EAN/GTIN 4045197921819
Producentnummer 626039 5/32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft; i overensstemmelse med DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Krom-vanadium-stål, planbearbejdede og affasede endeflader. Forniklet overflade.