• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Unbrakonøgle forniklet, sekskant: 1/8tommer

Art.-nr.: 626039 1/8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (tommer) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 1/8 tommer
Vinkelbenlængde 66×23 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 626039 1/8
EAN/GTIN 4045197921796
Producentnummer 626039 1/8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft; i overensstemmelse med DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Krom-vanadium-stål, planbearbejdede og affasede endeflader. Forniklet overflade.