{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nøglestørrelse 1 | 6 mm | |
| Nøglestørrelse 2 | 7 mm | |
| Nøglelængde L | 165 mm | |
| maks. ring-⌀ D1 maks. | 11 mm | |
| maks. ting-⌀ D2 maks. | 12 mm | |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
| Produkttype | Skruenøgle |
| Artikelnummer | 615000 6X7 | |
| EAN/GTIN | 4018754020782 | |
| Producentnummer | 41040607 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |