{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
| Nøglestørrelse 2 | 34 mm | |
| Nøglelængde L | 365 mm | |
| maks. ring-⌀ D1 maks. | 44 mm | |
| maks. ting-⌀ D2 maks. | 50 mm | |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
| Produkttype | Skruenøgle |
| Artikelnummer | 615000 30X34 | |
| EAN/GTIN | 4018754021147 | |
| Producentnummer | 41043034 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |