Gaffelnøgle-/skralderingnøglesæt i rulletaske med svinghoved, Antal nøgler: 5

Art.-nr.: 614814 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
262 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal nøgler Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal nøgler 5
Nøglestørrelse 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Emballage Rulletaske
Nøglestørrelse, mål metrisk
med svinghoved ja
Skralde, reverserbar nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 614814 5
EAN/GTIN 4045197160485
Producentnummer 614814 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

1 nøgle nr. 614812 i hver af størrelserne 8; 10; 13; 16; 17.

Bemærk:

Reserverulletasker fås under nr. 614835 / 614836.