{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nøglestørrelse | 8 mm | |
| Nøglelængde L | 136 mm | |
| Kæbebredde b | 18 mm | |
| Kæbehøjde h1 | 5 mm | |
| Ringhøjde h2 | 7 mm | |
| Ring-⌀D | 17,5 mm | |
| Antal tænder | 72 | |
| Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Materiale | Krom-vanadium-stål | |
| Overflade | matforkromet | |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
| Produkttype | Skruenøgle |
| Artikelnummer | 614812 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197160362 | |
| Producentnummer | 614812 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |